品番 : EA618MN-10
品名 : 10x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TF-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 10 | 全長(mm) | 320 |
| ハンドル幅(mm) | 180 | 重量(g) | 390 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 先端首振部はボールジョイント式で可動がなめらかです。 | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618MN-10 10x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ |
| EA618MN-11 11x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ |
| EA618MN-19 19x350mm T型ユニバーサルBOXレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618MN-12です
