品番 : EA618MR-14
品名 : 14x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TM-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14 | 外径(mm) | 21 |
| 全長(mm) | 650 | 重量(g) | 730 |
| 六角ナット用 | |||
| 6ポイント | |||
| ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618MR-10 10x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
| EA618MR-12 12x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
| EA618MR-14 14x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
| EA618MR-17 17x650mm T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型) |
ウェブカタログ画像
拡大

