品番 : EA618NC-5
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB210 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 13点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| ソケット(6P) | 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm | ラチェットハンドル | 125mm |
| エクステンションバー | 50・100mm | 樹脂成形トレイサイズ | 264(W)×82(D)×30(H)mm |
| 総重量 | 400g | ||
| 6ポイント | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
