詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NL-12

品名 : 1/4"DRx12.0mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2-12
差込角 1/4”(6.35㎜) 対辺(mm) 12
外径(mm) 15 全長(mm) 20.5
重量(g) 19
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA618NL-3.2 1/4"DRx 3.2mm ソケット
EA618NL-4 1/4"DRx 4.0mm ソケット
EA618NL-4.5 1/4"DRx 4.5mm ソケット
EA618NL-5 1/4"DRx 5.0mm ソケット
EA618NL-5.5 1/4"DRx 5.5mm ソケット
EA618NL-6 1/4"DRx 6.0mm ソケット
EA618NL-7 1/4"DRx 7.0mm ソケット
EA618NL-8 1/4"DRx 8.0mm ソケット
EA618NL-9 1/4"DRx 9.0mm ソケット
EA618NL-10 1/4"DRx10.0mm ソケット
EA618NL-11 1/4"DRx11.0mm ソケット
EA618NL-12 1/4"DRx12.0mm ソケット
EA618NL-13 1/4"DRx13.0mm ソケット
EA618NL-14 1/4"DRx14.0mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:12㎜\nD1:17㎜    D2:15㎜\nH:6.5㎜    L:20.5mm    e:12.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top