詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PL-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3-10W
差込角 3/4”(19.05㎜) 対辺 10mm
外径 14.5mm 全長 22mm
重量 20g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0435ページ

代替品

EA618BV-10
  • 品番

    EA618BV-10

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA618PL-5.5 3/8"DRx5.5mm ソケット
EA618PL-6 3/8"DRx 6mm ソケット
EA618PL-7 3/8"DRx 7mm ソケット
EA618PL-8 3/8"DRx 8mm ソケット
EA618PL-9 3/8"DRx 9mm ソケット
EA618PL-10 3/8"DRx10mm ソケット
EA618PL-11 3/8"DRx11mm ソケット
EA618PL-12 3/8"DRx12mm ソケット
EA618PL-13 3/8"DRx13mm ソケット
EA618PL-14 3/8"DRx14mm ソケット
EA618PL-15 3/8"DRx15mm ソケット
EA618PL-16 3/8"DRx16mm ソケット
EA618PL-17 3/8"DRx17mm ソケット
EA618PL-18 3/8"DRx18mm ソケット
EA618PL-19 3/8"DRx19mm ソケット
EA618PL-20 3/8"DRx20mm ソケット
EA618PL-21 3/8"DRx21mm ソケット
EA618PL-22 3/8"DRx22mm ソケット
EA618PL-23 3/8"DRx23mm ソケット
EA618PL-24 3/8"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:10mm      D1:14.5㎜    D2:17㎜\nH:5.5㎜    L:22mm    L2:10.5㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top