詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PM-14

品名 : 3/8"DRx 14mm ディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3L-14
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 14mm
外径 20mm 全長 70mm
重量 92g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 20:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PM-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット(六角)
EA618PM-6 3/8"DRx 6 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-7 3/8"DRx 7 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-8 3/8"DRx 8 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-9 3/8"DRx 9 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-10 3/8"DRx 10mm ディープソケット(六角)
EA618PM-11 3/8"DRx 11mm ディープソケット(六角)
EA618PM-12 3/8"DRx 12mm ディープソケット(六角)
EA618PM-13 3/8"DRx 13mm ディープソケット(六角)
EA618PM-14 3/8"DRx 14mm ディープソケット(六角)
EA618PM-15 3/8"DRx 15mm ディープソケット(六角)
EA618PM-16 3/8"DRx 16mm ディープソケット(六角)
EA618PM-17 3/8"DRx 17mm ディープソケット(六角)
EA618PM-18 3/8"DRx 18mm ディープソケット(六角)
EA618PM-19 3/8"DRx 19mm ディープソケット(六角)
EA618PM-20 3/8"DRx 20mm ディープソケット(六角)
EA618PM-21 3/8"DRx 21mm ディープソケット(六角)
EA618PM-22 3/8"DRx 22mm ディープソケット(六角)
EA618PM-23 3/8"DRx 23mm ディープソケット(六角)
EA618PM-24 3/8"DRx 24mm ディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:14㎜\nD1:20㎜     D2:19㎜\nH:17㎜     L:70mm    e:58.5㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top