詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PN-109

品名 : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット(十二角)

カタログ訂正

26/08/27 外径の訂正。誤:19mm、正:20mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3L-9/16W
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 9/16”
外径 20mm 全長 70mm
重量 92g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0436ページ

代替品

EA618BR-107
  • 品番

    EA618BR-107

  • コメント

    3/8\"sqx9/16\" 12ポイント ディープ

バリエーション一覧
EA618PN-101 3/8"DRx 1/4 " ディープソケット(十二角)
EA618PN-102 3/8"DRx 9/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-104 3/8"DRx11/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-105 3/8"DRx 3/8 " ディープソケット(十二角)
EA618PN-106 3/8"DRx 7/16" ディープソケット(十二角)
EA618PN-107 3/8"DRx 1/2 " ディープソケット(十二角)
EA618PN-108 3/8"DRx17/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-109 3/8"DRx 9/16" ディープソケット(十二角)
EA618PN-110 3/8"DRx19/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-111 3/8"DRx 5/8 " ディープソケット(十二角)
EA618PN-112 3/8"DRx21/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-113 3/8"DRx11/16" ディープソケット(十二角)
EA618PN-114 3/8"DRx 3/4 " ディープソケット(十二角)
EA618PN-115 3/8"DRx25/32" ディープソケット(十二角)
EA618PN-116 3/8"DRx13/16" ディープソケット(十二角)
EA618PN-117 3/8"DRx 7/8 " ディープソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(in):9/16\nD1:20㎜     D2:19㎜\nH:17㎜     L:70mm     e:58.5㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top