品番 : EA618PP-5.5
品名 : 3/8"DRx5.5mmセミディープソケット(12角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3M-055W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5.5mm |
外径 | 9mm | 全長 | 40mm |
重量 | 29g | サイズ | S:5.5mm、D1:9mm、D2:17mm、 H:6mm、L:40mm、l:28.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。