品番 : EA618PT-106
品名 : 3/8"DRx M6 [XZN]ビットソケット(三重四角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-M6 |
---|---|---|---|
サイズ | M6 | 全長(mm) | 72 |
サイズ(mm) | S1:4.34 S2:6.3 D:17 l:43 |
差込角 | 3/8” |
重量(g) | 51 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618PT-105 3/8"DRx M5 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
EA618PT-106 3/8"DRx M6 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
EA618PT-108 3/8"DRx M8 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
EA618PT-110 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット(三重四角) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618PT-108です。