品番 : EA618PW-105
品名 : 3/8"DR/7/32"x66mm [HEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-7/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 7/32” |
サイズ | D:17mm、 L(全長):66mm、 l:37mm | 重量 | 46g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。