詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RL-116

品名 : 1/2"DRx 1 " ソケット(十二角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4-1W
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺(インチ) 1”
外径 35mm 全長 38mm
重量 157g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0439ページ

代替品

EA618CG-12
バリエーション一覧
EA618RL-101 1/2"DRx 3/8 " ソケット(十二角)
EA618RL-102 1/2"DRx 7/16" ソケット(十二角)
EA618RL-103 1/2"DRx 1/2 " ソケット(十二角)
EA618RL-104 1/2"DRx17/32" ソケット(十二角)
EA618RL-105 1/2"DRx 9/16" ソケット(十二角)
EA618RL-106 1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)
EA618RL-107 1/2"DRx 5/8 " ソケット(十二角)
EA618RL-108 1/2"DRx21/32" ソケット(十二角)
EA618RL-109 1/2"DRx11/16" ソケット(十二角)
EA618RL-110 1/2"DRx 3/4 " ソケット(十二角)
EA618RL-111 1/2"DRx25/32" ソケット(十二角)
EA618RL-112 1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)
EA618RL-113 1/2"DRx 7/8 " ソケット(十二角)
EA618RL-114 1/2"DRx15/16" ソケット(十二角)
EA618RL-115 1/2"DRx31/32" ソケット(十二角)
EA618RL-116 1/2"DRx 1 " ソケット(十二角)
EA618RL-117 1/2"DRx1・1/16" ソケット(十二角)
EA618RL-118 1/2"DRx1・1/8 " ソケット(十二角)
EA618RL-119 1/2"DRx1・3/16" ソケット(十二角)
EA618RL-120 1/2"DRx1・1/4 " ソケット(十二角)
EA618RL-121 1/2"DRx1・5/16" ソケット(十二角)
EA618RL-122 1/2"DRx1・3/8 " ソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(in):1\nD1:35㎜     D2:31.5㎜\nH:14㎜     L:38mm     e:22㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top