詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SC-12

品名 : 1/2"DR x12mm ソケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 S4V-12
差込角 1/2” 対辺 12mm
外径 17.5mm 全長 35mm
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 08:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ

代替品

EA618SA-112
  • 品番

    EA618SA-112

  • コメント

    外径・全長が異なります。

バリエーション一覧
EA618SC-8 1/2"DR x 8mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-12 1/2"DR x12mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-16 1/2"DR x16mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-19 1/2"DR x19mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-21 1/2"DR x21mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-22 1/2"DR x22mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-26 1/2"DR x26mm ソケット(ステンレス製)
EA618SC-27 1/2"DR x27mm ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618SC-17です。
  • ※画像はEA618SC-17です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top