品番 : EA618SC-200
品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | ||
---|---|---|---|
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
型番 | SHH410 | 〈セット内容〉 | 10個組 |
対辺(mm) | 3・4・5・6・8・10・12・14・17・19 | 全長 | 49~78mm |
差込角 | 1/2” | 材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 12:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)