品番 : EA618SG-100
品名 : [EA618SG-10・-5A用] リペアキット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BS6-K |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ドライブヘッド・ピン・平座金・スプリング・六角穴付止めねじ・交換用ジグ・交換用六角棒レンチ×各1 | 差込角 | 3/4”(19.05㎜) |
| 重量 | 295g | ||
| 19.0sq. スピンナーハンドル(EA618SG-10、EA618SG-5A)用リペアキット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA618SG-5A : 3/4"DRx 500mm スピンナーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
