詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SG-5A

品名 : 3/4"DRx 500mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BS6-500
差込角 3/4”(19.05㎜) 全長 500㎜
グリップ径 29.7mm グリップ穴径 10mm
重量 2.1kg
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に最適です。
【ご注意】
・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。
・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 02:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0440ページ
ウェブカタログ画像
  • D:28㎜   L:500㎜   \nφ:29.7㎜   A:10㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top