品番 : EA618SH-1
品名 : 3/4"DR スライディングヘッド
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BH40 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 直径 | 40mm |
| 穴直径 | 25.5mm | 全長 | 71mm |
| 重量 | 350g | ||
| EA618SH-5と組み合わせてお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SH-1 3/4"DR スライディングヘッド |
| EA618SH-5 3/4"DR 500mm バーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
