品番 : EA618SL-41
品名 : 1"DRx 41mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-41 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径(mm) | 60 |
| 対辺(mm) | 41 | 全長(mm) | 77 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

