品番 : EA618SL-90
品名 : 1"DRx 90mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-90 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4㎜) | 対辺(mm) | 90 |
| 外径(mm) | 119 | 全長(mm) | 130 |
| 重量(g) | 4370 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

