品番 : EA618TA-17
品名 : 3/8"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
差込角 | 3/8” | 材質 | チタン合金(6AI-4V) |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17 | 外径 | 34mm |
全長 | 25mm | 重量(g) | 60 |
硬度 | HRC30~40 | ||
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
6ポイント | |||
非磁性、耐薬品性 | |||
このような場所での作業に力を発揮します。 | |||
■海水などで工具が錆びる場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA618TA-7 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製) |
EA618TA-12 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製) |
EA618TA-14 3/8"DRx14mm ソケット(チタン合金製) |
EA618TA-17 3/8"DRx17mm ソケット(チタン合金製) |