品番 : EA618TK-30
品名 : 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC4030 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 30mm |
| ヘッド幅 | 54mm | 有効長 | 43mm |
| 全長 | 73mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 164g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
