品番 : EA618TL
品名 : 1/4"DR クロウフットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VCS2090 |
---|---|---|---|
9点セット | |||
セット内容 | クローフットレンチ×7 エクステンションバー×1 ラチェットハンドル×1 |
サイズ(mm) | 【クローフットレンチ】5.5,6,7,8,10,12,13 |
差込角 | 1/4” | ケースサイズ(mm) | 110×200×35 |
重量(g) | 580 | ||
メタルケース入 | |||
エクステンションバー | 150mm | ラチェットハンドル | 130mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0485ページ |
拡大