品番 : EA618VA-2
品名 : 1/4"DR/11個組 ソケット(ホルダー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 対辺 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm | 差込角 | 1/4” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 22.2~24.6mm | ||
| 6ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| ホルダー付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/06 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618VA-1 1/4"DR ソケットセット |
| EA618VA-2 1/4"DR/11個組 ソケット(ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
