詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VB-102A

品名 : 1/4"DRx 7/32" ディープソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/4”(6.35mm)
対辺(インチ) 7/32 全長 50.8mm
ソケット外径 8.7mm ソケット深さ 2.8mm
材質 合金鋼
12ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
追加説明
カタログ価格

2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618VB-101 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
EA618VB-102A 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
EA618VB-103 1/4"DR x 1/4" ディープソケット
EA618VB-104A 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
EA618VB-105 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
EA618VB-106 1/4"DRx11/32" ディープソケット
EA618VB-107 1/4"DR x 3/8" ディープソケット
EA618VB-108 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
EA618VB-109 1/4"DR x 1/2" ディープソケット
EA618VB-110 1/4"DRx 9/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 12ポイント
  • Dd:11mm    Ds:8.7mm\nL:50.8mm    Bd:2.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top