詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VC-2A

品名 : 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/4”(6.35mm)
サイズ(インチ) 5/16 全長 33mm
ソケット部外径 12mm ソケット深さ 6.4mm
材質 高炭素合金鋼
12ポイント
接触面をより広い面積に分散させ、グリップ力と強度があります。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618VC-1A 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット
EA618VC-2A 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット
EA618VC-3A 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット
EA618VC-4A 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット
EA618VC-5A 1/4"DRx 1/2" ユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
  • Ds:12mm   Dd:12.7mm\nL:33mm    Bd:6.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top