品番 : EA618XA-109A
品名 : 1/2"DRx 3/4" ソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 3/4” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径 | 27.0mm |
| 全長 | 38.1mm | 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) |
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
