詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XA-206

品名 : 1/2"DRx11/16" ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 11/16”
差込角 1/2” 外径 25.0mm
全長 38.1mm
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/19 01:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0395ページ

代替品

EA618XA-206A
バリエーション一覧
EA618XA-201 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618XA-202 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618XA-203 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618XA-204 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618XA-205 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618XA-206 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618XA-207 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618XA-208 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618XA-209 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618XA-210 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618XA-211 1/2"DRx 1 " ソケット
EA618XA-212 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA618XA-213 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット
EA618XA-214 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA618XA-215 1/2"DRx1・1/ 4" ソケット
EA618XA-216 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA618XA-217 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
EA618XA-218 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA618XA-219 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:38.1mm   BD:19.4mm\nDS:25.0mm   DD:25.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top