詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XB-209A

品名 : 1/2"DRx 7/8" ディープソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 7/8”
差込角 1/2” 外径 30.2mm
全長 77.4mm
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
追加説明
カタログ価格

5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 01:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618XB-201A 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA618XB-202A 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA618XB-203A 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA618XB-204A 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA618XB-205A 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA618XB-206A 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
EA618XB-207A 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA618XB-208A 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
EA618XB-209A 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA618XB-210A 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
EA618XB-211A 1/2"DRx 1" ディープソケット
EA618XB-212A 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
EA618XB-213A 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
EA618XB-214A 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
EA618XB-215A 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:77.4mm   BD:57.9mm\nDS:30.2mm   DD:30.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top