品番 : EA618XB-216A
品名 : 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺(インチ) | 1-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径 | 47.6mm |
| 全長 | 77.4mm | ||
| 6ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
