品番 : EA619BL-18
品名 : 3/8"DRx18mm スパークプラグソケット (Z-EAL)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300CZ-18 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
差込角 | 9.5mm(3/8”) | ポイント | 6ポイント |
対辺 | 18mm | 全長(L) | 70mm |
外径(D) | 22.9mm | ソケット深さ(l) | 12mm |
重量 | 75g | 特長 | ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA619BL-14 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-16 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-18 3/8"DRx18mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |
EA619BL-20 3/8"DRx20mm スパークプラグソケット (Z-EAL) |