品番 : EA619LC-4
品名 : 1/4"DRx 4mm ソケット(Z-EAL)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2400MZ-4 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/4” |
対辺(mm) | 4 | 外径(mm) | 6.4 |
全長(mm) | 14 | 重量 | 6g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大