品番 : EA619LL-8
品名 : 1/4"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2400AZ-7/16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
| 対辺 | 7/16” | 先端外径 | 14.7mm |
| 差込部外径 | 13.2mm | 有効深さ | 7mm |
| 全長 | 15mm | 重量 | 9g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | ||
| 6角タイプ | |||
| コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ | |||
| 従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。 狭い場所での作業に向いています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
