品番 : EA619MB-17
品名 : 1/2"DRx17mm [Z-EAL]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400MZ-17 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 対辺 | 17mm |
外径 | 23mm | 全長 | 29mm |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)