品番 : EA620G-49.6
品名 : 3/4"/49.6mm ラウンドパンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
ボルトサイズ | 3/4” | 穴あけ可能板厚 | 軟鋼3.0mm |
---|---|---|---|
穴あけサイズ | 49.6mm | 使用できる材質 | 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック |
重量(g) | 953 | ||
スパナ等で穴あけができるパンチャーです。 | |||
パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。 | |||
スパナで穴あけ可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/06 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0231ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)