品番 : EA620TB-54
品名 : [EA620TA~TD用] B54( 2" ) パンチセット
仕様
| EA620TA・TB・TC・TD用 | |||
| 適合管 | 厚鋼管用 | パンチサイズ | B54(2”) |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA620TA-201 : 3/4" セットボルト(2本) |
| 本体 | EA620TB : 1/2"- 2" 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |
| 本体 | EA620TD : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |
| 本体 | EA620TD-1 : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |
