品番 : EA621DA-100
品名 : 1/2"DRx3/4"DR パワーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6-100N |
---|---|---|---|
最大出力トルク(N・m) | 850 | 最大入力トルク(N・m) | 283 |
全長(mm) | 466 | レンチ倍率 | 3倍 |
差込角 | 入力側:1/2” 出力側:3/4” |
付属品 | ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、メタルケース |
重量 | 2.5kg | ||
大型車両ホイルナット、建機・重機の大型ボルトなどの着脱に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85,000 円(税抜)/ 93,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA621DA-50 3/8"DRx1/2"DR パワーレンチ |
EA621DA-100 1/2"DRx3/4"DR パワーレンチ |
EA621DA-150 1/2"DRx3/4"DR パワーレンチ |
EA621DA-300 3/4"DRx 1" DR パワーレンチ |