品番 : EA626A-15
品名 : 13-19mm プーリンググリップ(光ファイバー用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します
仕様
作業引張強度(kN) | 2.45 | ケーブルサイズ(mm) | φ13~19 |
---|---|---|---|
メッシュ長(mm) | 610 | ||
光ファイバーケーブル用 | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA626A-14 11-15mm プーリンググリップ(光ファイバー用) |
EA626A-15 13-19mm プーリンググリップ(光ファイバー用) |