詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626B-36

品名 : 51-63mm プーリンググリップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
万能タイプ

仕様

作業引張強度(kN) 13.7 ケーブルサイズ(mm) φ51~63
メッシュ長(mm) 914
万能タイプ
スチール製
追加説明
カタログ価格

7,820 (税抜)/ 8,602 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA626B-31 13-15mm プーリンググリップ
EA626B-36 51-63mm プーリンググリップ
EA626B-37 64-76mm プーリンググリップ
EA626B-38 76-89mm プーリンググリップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top