品番 : EA626J-24A
品名 : 60-75mm ケーブルグリップ(中間型)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC80075M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 19.9kN(2030kgf) |
| ケーブルサイズ | φ60~75mm | 全長 | 1210mm |
| メッシュ長 | 920mm | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー) ロック部:アルミ |
| スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
| 長尺ケーブルの途中から装着可能 | |||
| 【使用方法】 ・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。 ・縫い合わせワイヤーが解けないよう、開口部分を2~3回巻いてください。 ・縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。 |
|||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
