品番 : EA626J-7
品名 : 60-75mm ケーブルグリップ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-75 |
|---|---|---|---|
| 作業引張強度 | 10.0kN(1020kgf) | ケーブルサイズ | φ60~75mm |
| メッシュ長 | 920mm | 全長 | 1060mm |
| 重量 | 600g | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部:アルミ |
| スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
| 各種電線ケーブルのけん引作業に | |||
| ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。 | |||
| 長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|

