品番 : EA626JA-2A
品名 : 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC80040INS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ケーブルの引き込み作業に | 作業引張強度 | 13.7kN(1398kgf) |
| ケーブルサイズ | φ34~44mm | 全長 | 850mm |
| メッシュ長 | 750mm(二重編) | 材質 | ワイヤー部:アラミド繊維(ケブラー) |
| 重量 | 280g | ||
| 絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。 | |||
| 軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。 | |||
| メッシュは二重編仕様 | |||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 【使用方法】 長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA626JA-1A 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-2A 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-3A 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-4A 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-5A 69-80mm 絶縁ケーブルグリップ |
