品番 : EA627BA-78
品名 : 76mm/200mm シートメタルプライヤー
仕様
| 口幅 | 76mm | 口の深さ | 31mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 加工可能板厚 | 0.8mm |
| 重量 | 820g | ||
| 冷間圧延鋼やステンレス、亜鉛メッキ、銅、アルミニウムの曲げや成形に | |||
| 柔かいシートメタルを22ga(厚さ0.8㎜)まで加工できます。 | |||
| 6.35mmの目盛付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| アゴ部分はカーボンスチールをドロップフォージ(落し鍛造)した物です。 | |||
| 柄はプラスチック製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/30 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627BA-78 76mm/200mm シートメタルプライヤー |
| EA627BA-79 152mm/220mm シートメタルプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
