品番 : EA628-41
品名 : 13mmx15m ポリロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防腐性、防カビ性、耐久性に優れています
仕様
サイズ | φ13mm×15m | 材質 | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
構造 | 三つ打ち | 使用荷重 | 190kg |
重量 | 920g | ||
防腐性、防カビ性、耐久性に優れています。 | |||
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628-21 6.4mmx15m ポリロープ |
EA628-22 6.4mmx30m ポリロープ |
EA628-41 13mmx15m ポリロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)