詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AB-24

品名 : 8.0mmx52.5m ナイロンロープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カビ、腐敗、化学物質に強いロープです

仕様

サイズ φ8.0mm×52.5m 使用荷重 86kg
材質 ナイロン 構造 ソリッドブレード(18打ち)
カビ、腐敗、化学物質に強い。
耐摩耗性があります。
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 20:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1780ページ
バリエーション一覧
EA628AB-21 4.7mmx15m ナイロンロープ
EA628AB-22 6.4mmx15m ナイロンロープ
EA628AB-24 8.0mmx52.5m ナイロンロープ
EA628AB-25 9.5mmx37.5m ナイロンロープ
EA628AB-26 11mmx30m ナイロンロープ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top