品番 : EA628AC-13
品名 : 8.0mmx15m ポリエスターロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐油、耐候、耐化学性に優れています
仕様
サイズ | φ8.0mm×15m | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
使用荷重 | 104kg | 構造 | ダイアモンドブレード(32打ち) |
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
|||
耐油、耐候、耐化学性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1782ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AC-11 4.8mmx15m ポリエスターロープ |
EA628AC-12 6.4mmx15m ポリエスターロープ |
EA628AC-13 8.0mmx15m ポリエスターロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)