詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AD-52

品名 : 4.8mmx30m ナイロンロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐油、耐候、耐化学性に優れています

仕様

サイズ φ4.8mm×30m 使用荷重 40.5kg
材質 ナイロン 構造 ダイヤモンドブレード
カラー
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 04:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628MH-3
  • 品番

    EA628MH-3

  • コメント

    違い:サイズ・打ち方等

バリエーション一覧
EA628AD-31 3.2mmx14m ナイロンロープ
EA628AD-41 4.0mmx12m ナイロンロープ
EA628AD-61 6.4mmx15m ナイロンロープ
ウェブカタログ画像
※画像はEA628AD-41です。
  • ※画像はEA628AD-41です。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top