品番 : EA628AD-61
品名 : 6.4mmx15m ナイロンロープ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐油、耐候、耐化学性に優れています
仕様
| サイズ | φ6.4mm×15m | 使用荷重 | 56kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 構造 | ダイヤモンドブレード |
| カラー | 白 | ||
| 耐油、耐候、耐化学性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AD-31 3.2mmx14m ナイロンロープ |
| EA628AD-41 4.0mmx12m ナイロンロープ |
| EA628AD-61 6.4mmx15m ナイロンロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628AD-41です。
