詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AG-7

品名 : 0.5mmx20m ナイロン糸

仕様

サイズ φ0.5mm×20m 引張強度 3kg
色 透明
軽くて強度抜群。
さびないナイロン線です。
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/17 18:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AG-7 0.5mmx20m ナイロン糸
EA628AG-8 0.8mmx20m ナイロン糸
EA628AG-9 1.25mmx10m ナイロン糸
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top