品番 : EA628AJ-62
品名 : 6mmx15m 安全反射ロープ(イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
光を反射し、高い視認性を誇る安全ロープです
仕様
サイズ | φ6mm×15.2m | カラー | イエロー |
---|---|---|---|
使用荷重 | 43kg | 重量 | 1.36kg |
構造 | ダイヤモンドブレード(32打ち) | 材質 | ポリプロピレン |
60m先の光まで反射する安全ロープです。 | |||
日中でも目立つカラー。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628AJ-61 6mmx15m 安全反射ロープ(オレンジ) |
EA628AJ-62 6mmx15m 安全反射ロープ(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)