品番 : EA628AM-3
品名 : φ12.7mm10.6m ポリロープ(青)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
仕様
| サイズ | φ12.7mm×10.6m | 使用荷重 | 95.8kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 構造 | ソリッドブレード(18打ち) |
| カラー | ブルー | ||
| 化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。 | |||
| 入数は1本入りになります。 | |||
| 【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/06 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AM-2 φ 9.5mmx 15m ポリロープ(赤/白) |
| EA628AM-3 φ12.7mm10.6m ポリロープ(青) |
| EA628AM-4 φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤) |
| EA628AM-5 φ12.7mmx 22m ポリロープ(橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
