品番 : EA628AS-113
品名 : φ0.9mmx100m 純綿水糸
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 3005(No.5) |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | φ0.9mm×100m | 材質 | 綿100% |
| すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
| 手軽に使えるカード巻 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
